Miller Electric 256159 sveisehjelm er designet for at arbeidere skal kunne operere trygt under sveising, skjæring og sliping på byggeplasser, vedlikeholds- og reparasjonsverksteder og oppussingssentre. Det er en hjelm av typen Digital Performance Series med automatisk mørklegging som gjør linsen mørkere automatisk når den oppdager en lysbue, og forhindrer hyppig heving eller senking av hjelmene av operatørene.
Egenskaper:
- Miller Electric 256159 sveisehjelm har 3 lysbuesensorer for raskere justering og 3 moduser (kutte, sveise og slipe) for ulike bruksområder.
- Den har digitale kontroller for enkel justering av skygge, følsomhet, innstillinger og modi.
- Denne hjelmens hodeplagg i nylon inneholder overlegne justerbarhetsinnstillinger, skralloppheng og svingbare topp- og ryggstøttestropper for bedre passform og komfort.
- Den har en automatisk på/av strømkontroll som utløser objektivet til å automatisk mørkne ved støt av en bue.
- Automatisk mørkleggingsfunksjon i denne hjelmen tilbyr ulike driftsmoduser for å øke fleksibiliteten og justere skyggen av linsen i henhold til bruksområder som sliping eller plasmaskjæring.
- Denne hjelmen har W8 til W13 sveiseskjermer og en TIG-vurdering på 5A for nøyaktig sveising og skjæring.
- Slipemodus i denne hjelmen er egnet for sliping under oppryddingsarbeid etter sveising. Denne modusen forbedrer produktiviteten og sikkerheten ettersom den ikke krever at operatøren tar av hjelmen for å gjøre justeringer.
- Linsen har ClearLight-linseteknologi og har en byttehastighet på 1/20000 XNUMX sekunder for redusert belastning på øynene ved flere buestarter.
- Denne hjelmen drives av en solenergi- og en litium-ion batteristrømkilde som har 3000 timers levetid.
Kompatibelt tilbehør:
- Hjelmkroker: Disse hjelmkrokene holder sveisehjelmen ved hjelp av et hodeplagg. De har en silikonstropp for å sikre hjelmen på plass.
- Hjelmsmekker: Disse smekkene har borrelåsfester for feste til hjelmen og gir ekstra beskyttelse.
- Erstatningsdeler: Brukere kan bestille nye batterier, deksellinser, automatisk mørkeglass og andre deler for å erstatte de gamle eller skadede delene i sveisehjelmen.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hva er noen fremtredende trekk ved en automatisk mørkningshjelm?
A. Automatisk mørknende hjelmer er primært delt inn i de faste og variable skyggealternativene. En hjelm med fast skygge blir mørkere til én spesifikk forhåndsinnstilt nyanse ved registrering av en bestemt sveisetype. Den er egnet for sveiseoperatører som gjentar den samme sveisen flere ganger. Linsen til hjelmer med variabel nyanse har flere valgbare nyanser for bruk i flere sveiseprosesser og applikasjoner. Justeringer av linseskjermen kan vanligvis gjøres ved hjelp av et digitalt tastatur basert på lysstyrken til lysbuen.
Spørsmål. Hva er noen vanlige misoppfatninger om automatisk mørknende hjelmer?
A.
- En vanlig misforståelse angående automatisk mørknende sveisehjelmer er at ikke-utløsning av automatisk mørkleggingsfunksjonen kan forårsake blitzforbrenninger for operatøren.
- Raskere linsebyttehastighet er ikke det samme som en sikrere sveisehjelm. Alle ANSI-sertifiserte hjelmers linser gir tilstrekkelig sikkerhet når hjelmen er senket. Høyere hastigheter kan imidlertid redusere tretthet i øynene i applikasjoner der et stort antall lysbuestarter initieres som heftsveising.
- Objektivets størrelse er hovedsakelig avhengig av brukerens preferanser. En større linse gir større synlighet, mens en mindre linse kan redusere hjelmens vekt. Brukere bør merke seg at en større linse øker hjelmens vekt og ikke bestemmer hjelmens kvalitet. Hjelmens kvalitet er basert på linsen/glasskvaliteten og dens elektroniske komponenter.
Q. Hva inneholder denne Miller Electric 256159 sveisehjelmen?
A. Miller Electric 256159 sveisehjelm kommer med to innvendige dekklinser, fem utvendige dekklinser og en hjelmveske.