Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3ATK4 luftsylinder enkeltvirkende 1.81 tommers lengde | AC8JNK

SPEEDAIRE 3ATK4 luftsylinder enkeltvirkende 1.81 tommers lengde

På lager
Vare: AC8JNK Modell: 3ATK4
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
3 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Material304 rustfritt stål
Bore Dia.4"
Putetypenone
SylindertypeKompakt
EndematerialeKlar anodisert aluminiumslegering
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press200 psi
MonterSkrueklaringshull i begge ender
Total lengde1.81 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
Stempelstangmateriale303 rustfritt stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde0.8 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force12.56 lb.
Fjærretraksjonskraft11.77 lb.
Stroke1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Rørmateriale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdeStangtrådstørrelseStrokePris
SPEEDAIRE 3ATK2 luftsylinder enkeltvirkende 3.25 tommer lengde | AC8JNJ 3ATK23"3.25 "1 / 4 "PT0.88 "0.73 "5/8 "-18 UNF2"2 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3ATK4 luftsylinder enkeltvirkende 1.81 tommers lengde
3 490 NOK / enhet