SPEEDAIRE 35WC46 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKZ

SPEEDAIRE 35WC46 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm

Vare: AG6JKZ Modell: 35WC46
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

52 428 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps14.2-12.8/6.4
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter83
KabinettÅpne dryppsikker
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press16.6
HP5
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn2
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde46
Total lengde63
Samlet bredde21
Fase3
Pumpens oljekapasitet2 kvt.
Pumpe RPM700
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 229.5
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8414801635

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Kompressorpakningstype (fullpakket)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 35WC41 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKU 35 41WCXNUMX208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.41 930 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC44 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKX 35 44WCXNUMX208-230225466321180 gal.54 859 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC49 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLC 35 49WCXNUMX208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.45 555 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC52 elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLF 35 52WCXNUMX208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.55 499 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC53 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 10hk 34cfm | AG6JLG 35 53WCXNUMX208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.65 604 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC54 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15hk 50cfm | AG6JLH 35 54WCXNUMX208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.77 219 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC55 elektrisk luftkompressor 2 trinn 10hk 34cfm | AG6JLJ 35 55WCXNUMX208-230/46027-24.4/12.2105469 "273120 gal.78 346 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35WC46 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm
52 428 NOK / enhet