Speedaire 35WC55 elektrisk luftkompressor er egnet for å komprimere luft og levere den til en lufttank eller luftdrevet verktøy for ønsket bruk. Den er ideell for bruk i bygg-, bil-, landbruks- og produksjonsindustrien.
Egenskaper:
- Den har et åpent, dryppsikkert kabinett for å tillate strømning av ekstern luft over og rundt motorviklingene for å holde den kjølig under drift.
- Den kommer med en automatisk tankavløp som åpner når væske samler seg og får flottøren til å heve seg og fjerner overflødig vann fra tanken.
- Denne kompressoren har en Simplex-pumpe (en type stempelpumpe) som bruker en enkelt væskesylinder for å tvinge væske ut på begge opp-/nedslag.
- Den kommer i støpejernskonstruksjon med pulverlakkert finish for å gi utmerket holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Den kan styres med en trykkbryter og leveres med en trefasemotor som gir en maksimal rotasjonshastighet på 700 RPM ved 60 Hz.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en kontinuerlig driftssyklus?
A. Motorer med kontinuerlig drift er i stand til kontinuerlig drift ved sin nominelle effekt innenfor det angitte temperaturområdet der motoren kjører med konstant belastning over lang tid for å nå termisk likevekt.
Q. Hva er en luftkjølt etterkjøler?
A. Det er en mekanisk varmeveksler som effektivt fjerner varme og fuktighet fra kompresjon produsert fra en komprimert luftstrøm, slik at luften forblir kjølig og tørr for bruk i luftdrevet utstyr.
Q. Hva er fordelen med den elektriske tømmeventilen i denne kompressoren?
A. Den elektriske tømmeventilen fjerner automatisk kondensat ved hjelp av en integrert sil for å forhindre tilstopping og eliminere behovet for manuell tømming.