SPEEDAIRE 35WC44 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKX

SPEEDAIRE 35WC44 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm

Vare: AG6JKX Modell: 35WC44
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 859 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps22
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter83
KabinettÅpne dryppsikker
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press16.6
HP5
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn2
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde46
Total lengde63
Samlet bredde21
Fase1
Pumpens oljekapasitet2 kvt.
Pumpe RPM700
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 252
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8414801635

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Kompressorpakningstype (fullpakket)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 35WC41 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKU 35 41WCXNUMX208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.41 930 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC46 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKZ 35 46WCXNUMX208-230/46014.2-12.8/6.45466321380 gal.52 428 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC49 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLC 35 49WCXNUMX208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.45 555 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC52 elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLF 35 52WCXNUMX208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.55 499 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC53 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 10hk 34cfm | AG6JLG 35 53WCXNUMX208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.65 604 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC54 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15hk 50cfm | AG6JLH 35 54WCXNUMX208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.77 219 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC55 elektrisk luftkompressor 2 trinn 10hk 34cfm | AG6JLJ 35 55WCXNUMX208-230/46027-24.4/12.2105469 "273120 gal.78 346 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35WC44 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm
54 859 NOK / enhet