Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubber Slange 1/4 Id x 30 Tommer Lengde 1/4 Npt | AA8UYC

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubberslange 1/4 Id x 30 Tommer Lengde 1/4 Npt

På lager
Vare: AA8UYC Modell: 1AFG9
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnubber slange
FARGERød
DekkmaterialePVC-rør og deksel
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde30 "
Slange utenfor Dia.0.5 "
Maks. Press300 psi
Forsterkningnylon
Sikkerhetsfaktor4:1
Svingbart materialeMessing
Temp. Område-10 til 150 F
typenKoblet montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode3917390020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-montering (inn.) (1/4)
    • (M) NPT-montering (inn.) (1/4 svivel)

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris
SPEEDAIRE 1AFJ1 Snubber Slange 3/8 Id x 30 Tommer Lengde 1/4 Npt | AA8UYP 1AFJ13 / 8 "0.6 "265NOK
SPEEDAIRE 494R80 Snubberslange, 1/2 tommers slange innvendig diameter, 24 tommers slangelengde, oransje, messing x messing | CU4EFY 494R80--357NOK
SPEEDAIRE 494R81 Snubberslange, 1/2 tommers slange innvendig diameter, 4 fot slangelengde, oransje, messing x messing | CU4EFZ 494R81--502NOK
SPEEDAIRE 494R82 Snubberslange, 1/2 tommers slange innvendig diameter, 5 fot slangelengde, oransje, messing x messing | CU4EGA 494R82--560NOK
SPEEDAIRE 494R77 Snubberslange, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 24 tommers slangelengde, oransje, messing x messing | CU4EGB 494R77--589NOK
SPEEDAIRE 494R78 Snubberslange, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 36 tommers slangelengde, oransje, messing x messing | CU4EGC 494R78--665NOK
SPEEDAIRE 494R79 Snubberslange, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 5 fot slangelengde, oransje, messing x messing | CU4EGD 494R79--714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubberslange 1/4 Id x 30 Tommer Lengde 1/4 Npt
243NOK / enhet