SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Pendelmontert høyttaler innendørs | AE4JHJ 5KZG2

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Pendelmontert høyttaler innendørs

På lager
Vare: AE4JHJ Modell: SP30PTBKryssreferanse: 5KZG2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengmontert høyttaler
KabinettfargeSvart
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response95Hz til 20,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt60
Total høyde5.5 "
Total lengde8.25 "
Samlet bredde8.25 "
Strømkraner @ 75V30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W
Følsomhet92 +/- 2 dB
Transformatorinnstillinger70 / 25V
Tweeter Dia. (I.)1/2
typeninnendørs
Watt (RMS)30
Vekt5 kg
Woofer-sammensetningpolypropylen
Woofer Dia. (I.)5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Diskanthøyttaler (Mylar)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Pendelmontert høyttaler innendørs
1 552 NOK / enhet