Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Høyttaleranheng Hvit 5 Tommer 30 W | AC8PDV 3CWR6

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT høyttaleranheng hvit 5 tommer 30 W

På lager
Vare: AC8PDV Modell: SP30PTKryssreferanse: 3CWR6
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
1 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler
KabinettfargeHvit
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response95Hz til 20,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt60
Total høyde5.5 "
Total lengde8.25 "
Samlet bredde8.25 "
Følsomhet92 +/- 2 dB
Tweeter Dia. (I.)1/2
typenAnheng
Watt (RMS)30
Vekt16 kg
Woofer-sammensetningpolypropylen
Woofer Dia. (I.)5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3445
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Diskanthøyttaler (Mylar)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT høyttaler 5.25 tommers bakkanne 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Multi -applikasjon4.5 kg1 312 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT høyttaler 6.5 tommers bakkanne 70/25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Multi -applikasjon5.5 kg1 452 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor-høyttalere 5-1/4 tomme Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) entreprenørserie-3 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT høyttaleranheng hvit 5 tommer 30 W
1 555 NOK / enhet