Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT høyttaler 5.25 tommers bakkanne 70/25v | AC2HXR 2KJX8

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT høyttaler 5.25 tommer bakkanne 70/25v

På lager
Vare: AC2HXR Modell: SP5MATKryssref: 2KJX8
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
1 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler
KabinettfargeHvit
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response57Hz til 20,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt60
Total høyde6"
Total lengde9.5 "
Samlet bredde9.5 "
Strømkraner @ 75V30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Følsomhet87 dB
Transformatorinnstillinger70V / 25V
Tweeter Dia. (I.)1
typenMulti -applikasjon
Watt (RMS)30
Vekt4.5 kg
Woofer-sammensetningpolypropylen
Woofer Dia. (I.)5-1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.54
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tweeter Composition (Mylar (R))

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT høyttaler 6.5 tommers bakkanne 70/25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Multi -applikasjon5.5 kg1 452 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Høyttaleranheng Hvit 5 Tommer 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "Anheng16 kg1 555 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor-høyttalere 5-1/4 tomme Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) entreprenørserie-3 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT høyttaler 5.25 tommer bakkanne 70/25v
1 312 NOK / enhet