SPEARS VENTILER S675P Bakvannsventil, fatning, EPDM, 6 størrelse, PVC | AD6FCM 45A326

SPEARS VALVES S675P Bakvannsventil, stikkontakt, EPDM, 6 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD6FCM Modell: S675PKryssreferanse: 45A326

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakvannsventil
Body MaterialPVC
TilkoblingstypeSocket
Lengde på innløp til utløp15.375 "
Maks. Væsketemp.120 Grader F
Maks. Vanntrykk43 psi
Rørstørrelse6"
StammaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8525
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER S275P Bakvannsventil, socket, EPDM, 2 størrelser, PVC | AD6FCJ 45A323 S275P5 9 / 32 "2"1 513 NOK
SPEARS VENTILER S375P Bakvannsventil, socket, EPDM, 3 størrelse, PVC | AD6FCK 45A324 S375P7.75 "3"1 516 NOK
SPEARS VENTILER S475P Bakvannsventil, socket, EPDM, 4 størrelse, PVC | AD6FCL 45A325 S475P10 15 / 16 "4"1 680 NOK
SPEARS VENTILER S275P-360 Bakvannsventil, socket, EPDM, 36 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BY3VYZ S275P-360--4 184 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER S275P-480 Bakvannsventil, socket, EPDM, 48 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BY3VZA S275P-480--4 598 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER S275P-240 Bakvannsventil, stikkontakt, EPDM, 24 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BY3VZB S275P-240--3 983 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER S275P-120 Bakvannsventil, socket, EPDM, 12 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BZ6MNK S275P-120--3 247 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES S675P Bakvannsventil, stikkontakt, EPDM, 6 størrelse, PVC
7 070 NOK / enhet