Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER S275P Bakvannsventil, socket, EPDM, 2 størrelser, PVC | AD6FCJ 45A323

SPEARS VALVES S275P Bakvannsventil, stikkontakt, EPDM, 2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD6FCJ Modell: S275PKryssreferanse: 45A323

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakvannsventil
Body MaterialPVC
TilkoblingstypeSocket
Lengde på innløp til utløp5 9 / 32 "
Maks. Væsketemp.120 Grader F
Maks. Vanntrykk43 psi
Rørstørrelse2"
StammaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER S375P Bakvannsventil, socket, EPDM, 3 størrelse, PVC | AD6FCK 45A324 S375P7.75 "3"1 516 NOK
SPEARS VENTILER S475P Bakvannsventil, socket, EPDM, 4 størrelse, PVC | AD6FCL 45A325 S475P10 15 / 16 "4"1 680 NOK
SPEARS VENTILER S675P Bakvannsventil, fatning, EPDM, 6 størrelse, PVC | AD6FCM 45A326 S675P15.375 "6"7 070 NOK
SPEARS VENTILER S275P-360 Bakvannsventil, socket, EPDM, 36 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BY3VYZ S275P-360--4 184 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER S275P-480 Bakvannsventil, socket, EPDM, 48 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BY3VZA S275P-480--4 598 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER S275P-240 Bakvannsventil, stikkontakt, EPDM, 24 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BY3VZB S275P-240--3 983 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER S275P-120 Bakvannsventil, socket, EPDM, 12 tommer SAE, 2 størrelse, PVC | BZ6MNK S275P-120--3 247 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES S275P Bakvannsventil, stikkontakt, EPDM, 2 størrelse, PVC
1 513 NOK / enhet