SPEARS VENTILER P101-015C hunnadapter, FPT x Hub, 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PHX 22EW99

SPEARS VALVES P101-015C hunnadapter, FPT x Hub, 1-1/2 størrelse, CPVC

Vare: AF7PHX Modell: P101-015CKryssreferanse: 22EW99

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeFNPT x Hub
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press330 PSI
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePlanleggPris
SPEARS VENTILER P101-020C hunnadapter, FPT x Hub, 2 størrelser, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018280 PSI200 Grader F2"40171NOK
SPEARS VENTILER P101-030C hunnadapter, FPT x Hub, 3 størrelse, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030CNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018260 psi200 Grader F3"40-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-040C hunnadapter, FPT x Hub, 4 størrelse, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018220 psi200 Grader F4"40-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-060C hunnadapter, FPT x Hub, 6 størrelse, CPVC | AG9TFG 22EX04 P101-060CNSF CW-sertifisert for korrosivt avfall, oppført i henhold til ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, for dreneringsapplikasjoner for laboratorieavfall-220 Grader F6"Tidsplan 40 DWV-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-080C hunnadapter, FPT x Hub, 8 størrelse, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----4 797 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P101-015C hunnadapter, FPT x Hub, 1-1/2 størrelse, CPVC