Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 7722-073 Vinkeltilførselsstopp, kvart omdreining, 1/2 tomme størrelse, FPT x NPT gjenger, CPVC | AF7PMA 22EX92

SPEARS VALVES 7722-073 Vinkeltilførselsstopp, kvart omdreining, 1/2 tomme størrelse, FPT x NPT-gjenge, CPVC

På lager
Vare: AF7PMA Modell: 7722-073Kryssreferanse: 22EX92

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
890NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelforsyningsstopp
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeSocket X-komprimering
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press600 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 7722-005 Vinkeltilførselsstopp, kvart omdreining, 1/2 tomme størrelse, sokkel x Comp-gjenge, CPVC | AB6UBE 22EX91 7722-005MNPT x stikkontakt1 / 2 "872NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 7722-073 Vinkeltilførselsstopp, kvart omdreining, 1/2 tomme størrelse, FPT x NPT-gjenge, CPVC
890NOK / enhet