Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP6GY Veggplate, Nylon, 6-Gang, 6 Decorator, Grå | AB2GNV 1LXZ6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP6GY Veggplate, Nylon, 6-Gang, 6 Dekorator, Grå

På lager
Vare: AB2GNV Modell: NP6GYKryssreferanse: 1LXZ6

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeksle Bytt veggplate
FARGEGrå
Anleggstøpt
CutoutSix Toggle
Sluttmontering 1Six Toggle
FinishGlatt
Materialenylon
MonteringSkruemontering
Antall gjenger6-gjeng
OrienteringVertikal montering
Størrelsestandard
Tykkelse0.06
VærbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3925900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall gjengerFARGEAnleggStørrelseTykkelseBreddeCutoutFinishPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP1 Veggplate, Nylon, 1-Gang, Toggle Opening, Brun | AB2GLT 1LXR3 NP11-gjengbrunstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt1NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP1GY Veggplate, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Grå | AB2GMC 1LXT3 NP1GY1-gjengGråstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP1I Veggplate, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Elfenben | AB2GMD 1LXT4 NP1I1-gjengElfenbeinstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP1R Veggplate, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Rød | AB2GME 1LXT5 NP1R1-gjengRødstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP2 Veggplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Brun | AB2GMG 1LXT7 NP22-gjengbrunstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt2NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP2GY Veggplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Grå | AB2GNH 1LXY4 NP2GY2-gjengGråstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt2NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP2I Veggplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Elfenben | AB2GNJ 1LXY5 NP2I2-gjengElfenbeinstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt4NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP6GY Veggplate, Nylon, 6-Gang, 6 Dekorator, Grå
20NOK / enhet