Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 3632R-020C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 2 størrelse, CPVC | AF6ZJQ 20RK40

SPEARS VALVES 3632R-020C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AF6ZJQ Modell: 3632R-020CKryssref: 20RK40
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
4 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse2"
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeFKM
SetematerialeFKM
StammaterialePVC
Stammen TypePoly
Temp. Område32 grader til 190 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 3632R-005C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 1/2 størrelse, CPVC | AF6ZJK 20RK35 3632R-005C1 / 2 "1 363 NOK
SPEARS VENTILER 3632R-007C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 3/4 størrelse, CPVC | AF6ZJL 20RK36 3632R-007C3 / 4 "1 717 NOK
SPEARS VENTILER 3632R-010C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 1 størrelse, CPVC | AF6ZJM 20RK37 3632R-010C1"2 316 NOK
SPEARS VENTILER 3632R-030C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 3 størrelse, CPVC | AF6ZJT 20RK42 3632R-030C3"12 182 NOK
SPEARS VENTILER 3632RS-005C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 1/2 størrelse, CPVC | BY6CJU 3632RS-005C-1 182 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 3632RS-007C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 3/4 størrelse, CPVC | BY6CJX 3632RS-007C-1 488 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 3632RS-010C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 1 størrelse, CPVC | BY6CJY 3632RS-010C-1 771 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 3632R-020C Standard ettermontert kuleventil, stikkontakt, FKM, 2 størrelse, CPVC
4 508 NOK / enhet