Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1889-040 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 3 x 4 størrelse, PVC | AC9LKB 3HFV1

SPEARS VALVES 1889-040 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 3 x 4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LKB Modell: 1889-040Kryssreferanse: 3HFV1
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde4"
MaterialePVC
Maks. Press185 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse3"
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1889-030 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 3 x 3 størrelse, PVC | AC9LKA 3HFU9 1889-0303"298NOK
SPEARS VENTILER 1889-060 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 3 x 6 størrelse, PVC | AC9LKC 3HFV2 1889-0606"448NOK
SPEARS VENTILER 1889-120 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 3 x 12 størrelse, PVC | AC9LKD 3HFV3 1889-12012 "754NOK
SPEARS VENTILER 1889-480 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 3 x 48 Størrelse, PVC | BU7QRK 1889-480-1 544 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1889-005 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 3 x CL størrelse, PVC | BU7QRT 1889-005-172NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1889-035 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 3 x 3-1/2 størrelse, PVC | BU7QUT 1889-035-220NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1889-045 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 3 x 4-1/2 størrelse, PVC | BU7QUV 1889-045-252NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1889-040 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 3 x 4 størrelse, PVC
349NOK / enhet