Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN-FILTRE HSG3078 Luftfilter, RS3715 Radialtetningsluftelement | AE8CCJ 6CJR1

BALDWIN FILTERS HSG3078 luftfilter, RS3715 radialtetningsluftelement

På lager
Vare: AE8CCJ Modell: HSG3078Kryssreferanse: 6CJR1
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
1 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
Høyde10 11 / 16 "
Lengde10 11 / 16 "
Utenfor Dia.5-17 / 32 "
Bredde5 17 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Radialforseglet lufthus designet for å effektivt fjerne luftbårne forurensninger; ideell for bruk som krever strømningshastigheter på opptil 75 cfm
    • Glassfylt polymerkonstruksjon som kan overleve ekstreme vibrasjoner og temperaturer fra -60 til 250 grader F
    • Har to-trinns filtreringsprosess og en forrenser for å fjerne opptil 70 % av forurensningene før de når primærfilteret
    • 45 graders orientert evakuatorventil for støtte for horisontal eller vertikal montering
    • Tilgjengelig i 90-graders uttakskonfigurasjon
    • Donaldson kryssreferanse: G042544

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDWIN FILTER HSG3083 Hus med filterelement | AD3BYH 3XUK3 HSG30839 722 NOK
BALDWIN FILTER HSG3077 Hus og filter | AE7UQK 6AMC7 HSG30771 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS HSG3078 luftfilter, RS3715 radialtetningsluftelement
1 789 NOK / enhet