Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1882-120 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 1/2 x 12 Størrelse, PVC | AC9LHT 3HFP6

SPEARS VALVES 1882-120 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1/2 x 12 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LHT Modell: 1882-120Kryssref: 3HFP6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde12 "
MaterialePVC
Maks. Press425 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1882-020 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/2 x 2 størrelse, PVC | AC9LHN 3HFP2 1882-0202"26NOK
SPEARS VENTILER 1882-030 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1/2 x 3 størrelse, PVC | AC9LHP 3HFP3 1882-0303"29NOK
SPEARS VENTILER 1882-040 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/2 x 4 størrelse, PVC | AC9LHQ 3HFP4 1882-0404"32NOK
SPEARS VENTILER 1882-060 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1/2 x 6 størrelse, PVC | AC9LHR 3HFP5 1882-0606"40NOK
SPEARS VENTILER 1882-480 Nippel, Gjenget One End, Plan 80, 1/2 x 48 Størrelse, PVC | BU6BXM 1882-480-168NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1882-005 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/2 x CL størrelse, PVC | BU7PXJ 1882-005-23NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1882-005BC Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/2 x CL størrelse, PVC | BU7PXR 1882-005 f.Kr.-29NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1882-120 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1/2 x 12 størrelse, PVC
67NOK / enhet