MERSEN FERRAZ Protistor sikringer, 600-690VAC/700VAC


filtre
AC-spenningsvurdering: 690V , Kroppsmateriale: Keramisk , Tilkobling ferdig: Silver Plated , Tilkoblingsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: Endekontakt med gjengede hull   , Gjeldende vurdering: 200 A , Høyde: 1.89 " , Lengde: 1.99 " , Montering: Boltet   , Pakkestørrelse: 3 , Størrelse: 30 , Visuell indikasjon: Striker   , Bredde: 1.57 "
StilModellSak
A
M300000
Sikring
RFQ
B
L300137
Sikring
RFQ
C
R300579
Sikring
RFQ
D
P300117
Sikring
RFQ
E
N300093
Sikring
RFQ
F
M300138
Sikring
RFQ
E
M300092
Sikring
RFQ
G
L301770
Sikring
RFQ
H
L300528
Sikring
RFQ
E
L300091
Sikring
RFQ
E
S300097
Sikring
RFQ
I
K300527
Sikring
RFQ
J
K300113
Sikring
RFQ
K
Y301091
Sikring
RFQ
L
Y300056
Sikring
RFQ
M
X300584
Sikring
RFQ
N
X300147
Sikring
RFQ
O
X300124
Sikring
RFQ
P
W301066
Sikring
RFQ
Q
S300051
Sikring
RFQ
E
B300128
Sikring
RFQ
R
W300399
Sikring
RFQ
S
C300129
Sikring
RFQ
T
V300145
Sikring
RFQ
U
T300121
Sikring
RFQ
V
S300695
Sikring
RFQ
W
S300580
Sikring
RFQ
X
H300134
Sikring
RFQ
Y
H300088
Sikring
RFQ
E
D300130
Sikring
RFQ
Z
C300405
Sikring
RFQ
A1
B300059
Sikring
RFQ
B1
E300108
Sikring
RFQ
C1
R300142
Sikring
RFQ
D1
Q300141
Sikring
RFQ
E
P300094
Sikring
RFQ
E1
G301191
Sikring
RFQ
F1
G300708
Sikring
RFQ
G1
F301926
Sikring
RFQ
H1
F300132
Sikring
RFQ
I1
E301925
Sikring
RFQ
J1
W300583
Sikring
RFQ
K1
V301962
Sikring
RFQ
L1
M300115
Sikring
RFQ
M1
H300111
Sikring
RFQ
N1
Z301092
Sikring
RFQ
O1
Z300126
Sikring
RFQ
P1
Z300057
Sikring
RFQ
Q1
Y300125
Sikring
RFQ
R1
X300400
Sikring
RFQ
S1
W300744
Sikring
RFQ
T1
W300146
Sikring
RFQ
U1
W300123
Sikring
RFQ
V1
G300133
Sikring
RFQ
W1
J300112
Sikring
RFQ
X1
G300110
Sikring
RFQ
Y1
E300131
Sikring
RFQ
Z1
B300404
Sikring
RFQ
A2
S300120
Sikring
RFQ
E
R300372
Sikring
RFQ
B2
Q300578
Sikring
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?