SPEARS VALVES 1822-040 Industriell kuleventil, 4 størrelser, PVC, stikkontakt, EPDM

På lager
Vare: AC8XGC Modell: 1822-040Kryssreferanse: 3ELZ8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeLåsing T-skjorte
Maks. Press235 psi WOG
Rørstørrelse4"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeSafe-T-Shear (R)
Temp. Område73 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 1822-030 Industriell kuleventil, 3 størrelser, PVC, socket End, EPDM | AC8XGB 3ELZ7 1822-0303"10 021 NOK
SPEARS VENTILER 1822-080 Industriell kuleventil, muffe, EPDM, 8 størrelse, PVC | BY4QQM 1822-080-38 363 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1822-025 Industriell kuleventil, 2-1/2 størrelse, PVC, socket End, EPDM | CC2EBE 1822-025-3 596 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1822-040 Industriell kuleventil, 4 størrelser, PVC, stikkontakt, EPDM
15 768 NOK / enhet