Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN S-2252 Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0

SPEAKMAN S-2252 Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm

På lager
Vare: AE9VBC Modell: S-2252Kryssreferanse: 6MPG0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj
ADA-kompatibelNei
Farge / finishPolert Chrome
Tilkobling1 / 2 "
Dybde4"
Ansiktsdiameter2 3 / 4 "
Strømningshastighet2.5 gpm
Håndtak FinishPolert Chrome
Håndtakstypespaken
Høyde2.75 "
MaterialeMessing, plast
Maks. Strømme2.5 gpm
typenFikset
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAnsiktsdiameterStrømningshastighetHøydeMaterialeMaks. StrømmePris
SPEAKMAN S-2252-E2 dusjhode fast 1/2 tomme 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Messing, plast2.0 gpm1 883 NOK
SPEAKMAN S-2005-H Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2 S-2005-H5-1 / 2 "3 1 / 4 "2.5 gpm3.25 "Plast2.5 gpm547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN S-2252 Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm
1 936 NOK / enhet