Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN S-2005-H Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2

SPEAKMAN S-2005-H Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm

På lager
Vare: AE9VBE Modell: S-2005-HKryssreferanse: 6MPG2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj
ADA-kompatibelNei
Farge / finishPolert Chrome
Tilkobling1 / 2 "
Dybde5-1 / 2 "
Ansiktsdiameter3 1 / 4 "
Strømningshastighet2.5 gpm
Håndtak FinishPolert Chrome
Håndtakstypespaken
Høyde3.25 "
MaterialePlast
Maks. Strømme2.5 gpm
typenFikset
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3757
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Speakman S-2005-H Hotel lavstrøms dusjhode er egnet for luksuriøse feriesteder, villaer, hoteller og suiter. Sidehåndtaket roteres i begge retninger for å bytte mellom massasje, intense og kombinasjonsspraymønstre.

Egenskaper:

  • Speakman S-2005-H dusjhode har åtte sentermassasjedyser og 50 heldekkende sprayer.
  • Den har en polert kromfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Dette dusjhodet har plastkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den har et håndtak i polert krom for et godt grep.
  • Dette faste dusjhodet har Anystream-teknologi som gir forskjellige sprøytemønstre med rotasjon av håndtaket.
  • Den har videre en messingkulemutter for å gi forbedret grep.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er strømningshastigheten til Speakman S-2005-H dusjhode?

A. 2.5 GPM.

Sp. Hvordan installere Speakman S-2005-H Hotel dusjhode?

A.

  • Påfør gjengeforseglingstape på utløpssiden av dusjarmen med klokken.
  • Tre dusjhodet på dusjarmen ved å vri det med klokken og stram det med en justerbar skiftenøkkel.
  • Slå på vanntilførselen og se etter lekkasjer og juster sprøytemønsteret ved å dreie sidehåndtaket til den foretrukne Anystream-stillingen.

Spørsmål: Hvordan forhindre mineraloppbygging på dette dusjhodet?

A. For å redusere mineralopphopning, vri håndtaket til flomposisjon og tøm ut vannet etter hver bruk for å redusere mineraloppbygging.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAnsiktsdiameterStrømningshastighetHøydeMaterialeMaks. StrømmePris
SPEAKMAN S-2252 Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 gpm2.75 "Messing, plast2.5 gpm1 936 NOK
SPEAKMAN S-2252-E2 dusjhode fast 1/2 tomme 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Messing, plast2.0 gpm1 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN S-2005-H Dusjhode Fast 1/2 tomme 2.5 Gpm
547NOK / enhet