Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOTERA 825X700 Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm | CU3CJV 48YA46

SOTERA 825X700 Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm

På lager
Vare: CU3CJV Modell: 825X700Kryssreferanse: 48YA46
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
5 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk strømningsmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOTERA 825X700 Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm
5 375 NOK / enhet