Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC8-8EM koblingshus 3/4-16 1/2 tommers karosseri stål | AF6WMQ 20LJ02

SNAP-TITE VHC8-8EM koblingskropp 3/4-16 1/2 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WMQ Modell: VHC8-8EMKryssref: 20LJ02

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeUNF
Finishsink
Strømningshastighet14 gpm
Lengde2 15 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse3/4 "-16
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetLengdeMaks. PressTrådstørrelsePris
SNAP-TITE VHC12-12EM kropp 1-1/16-12 3/4 tommer kroppsstål | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-121 134 NOK
SNAP-TITE VHC4-4EM koblingshus 9/16-18 1/4 tommers karosseri stål | AF6WMB 20LH88 VHC4-4EM1 / 4 "3.8 gpm2 13 / 16 "6500 psi9/16 "-18426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EM koblingskropp 3/4-16 1/2 tommers kroppsstål
769NOK / enhet