Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC32-32M koblingshus 2-11-1/2 2 tommers kroppsstål | AF6WLZ 20LH86

SNAP-TITE VHC32-32M koblingshus 2-11-1/2 2 tommers hus stål

På lager
Vare: AF6WLZ Modell: VHC32-32MKryssref: 20LH86
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
10 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse2"
TilkoblingstypeMNPT
Finishsink
Strømningshastighet180 gpm
Lengde4 35 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressLagermaterialeBody MaterialDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTrådstørrelseVentildesignKroppsstørrelsePris
SNAP-TITE PHC24-24FV koblingshus 1-1/2-11-1/2 karosseri stål | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 rustfritt stålStål-20 grader til 375 grader FViton1-1/2"-11-1/2poppet-2 909 NOK
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiKeramiskHP rustfritt stål-40 grader til 200 grader Fgod1/2 "-14Skyll ansiktet1 / 2 "20 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32M koblingshus 2-11-1/2 2 tommers hus stål
10 619 NOK / enhet