Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDK 20LG05

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Koblingshus 1/2-14 1/2 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDK Modell: SH71-3C8-8FKryssreferanse: 20LG05
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
20 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeKeramisk
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet20 gpm
Lengde2 49 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse1/2 "-14
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressLagermaterialeBody MaterialDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTrådstørrelseVentildesignKroppsstørrelsePris
SNAP-TITE PHC24-24FV koblingshus 1-1/2-11-1/2 karosseri stål | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 rustfritt stålStål-20 grader til 375 grader FViton1-1/2"-11-1/2poppet-2 909 NOK
SNAP-TITE VHC32-32M koblingshus 2-11-1/2 2 tommers kroppsstål | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 rustfritt stålStål-40 grader til 200 grader Fgod2 "-11-1 / 2poppet2"10 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Koblingshus 1/2-14 1/2 tommers kropp Hp rustfritt stål
20 125 NOK / enhet