Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHN32-32F Nippel 2-11-1 / 2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHH 20LG96

SNAP-TITE SVHN32-32F Nippel 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WHH Modell: SVHN32-32FKryssreferanse: 20LG96
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
21 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse2"
TilkoblingstypePT
FinishPlain
Strømningshastighet180 gpm
Lengde3 41 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE SPHN32-32F Nippel 2-11-1 / 2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEV 20LG37 SPHN32-32F240 gpm2 39 / 64 "1000 psi6 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHN32-32F Nippel 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål
21 105 NOK / enhet