Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHN32-32F Nippel 2-11-1 / 2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEV 20LG37

SNAP-TITE SPHN32-32F Nippel 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WEV Modell: SPHN32-32FKryssreferanse: 20LG37
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
6 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse2"
TilkoblingstypePT
FinishPlain
Strømningshastighet240 gpm
Lengde2 39 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290030

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE SVHN32-32F Nippel 2-11-1 / 2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHH 20LG96 SVHN32-32F180 gpm3 41 / 64 "500 psi21 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHN32-32F Nippel 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål
6 601 NOK / enhet