Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHN20-20M Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kropp rustfritt stål | AF6WHE 20LG93

SNAP-TITE SVHN20-20M Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kropp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WHE Modell: SVHN20-20MKryssreferanse: 20LG93
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
10 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1.25 "
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet55 gpm
Lengde3.375 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE SPHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kropp rustfritt stål | AF6WET 20LG35 SPHN20-20FPT70 gpm2 7 / 32 "3000 psi3 239 NOK
SNAP-TITE SVHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kropp rustfritt stål | AF6WHC 20LG91 SVHN20-20FFNPT55 gpm3 27 / 64 "1500 psi7 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHN20-20M Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kropp rustfritt stål
10 132 NOK / enhet