EATON Easy500-serien programmerbare reléer


Eaton Easy500-seriens programmerbare reléer kontrollerer små applikasjoner med opptil 12 I/O-signaler, inkludert belysning, energistyring industriell kontroll, vanning, pumpekontroll og HVAC. De inkluderer en klokke som utfører funksjoner som tidsbasert kontroll, timinghendelser eller sporing av medgått tid og en easyD-skjerm for å gi en forbedret opera...tor-grensesnitt. Easy500 programmerbare logiske kontroller (PLS) tillater frontpanelprogrammering for sømløs modifikasjon og eliminerer behovet for å endre ledninger, og reduserer dermed nedetiden. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
EASY512-AC-RCX
4 894 NOK
RFQ
A
EASY512-AB-RC
6 320 NOK
RFQ
B
EASY512-DC-RC
6 320 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse reléene bruker en mikroprosessor for å kontrollere og overvåke inngangene og utgangene til systemet.
  • Operatøren kan programmere reléet ved hjelp av den medfølgende programvaren, som lar dem lage et logisk kontrollsystem ved hjelp av grunnleggende logikk og funksjoner.
  • Programmet lagres deretter i reléets interne minne og kjøres av mikroprosessoren.
  • Mikroprosessoren overvåker inngangene og utfører programmeringslogikken som bestemmer tilstanden til utgangene, for eksempel å slå av en motor hvis en temperatursensor når en viss grense.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan feilsøke PLSer?

Start ved å sjekke inn-/utgangsstatus og programkjøringen. Informasjon om feilkoder eller intern status finner du i PLS-manualen, PLS-programvaren eller kontrollerens diagnostiske lysdioder for å fikse det aktuelle problemet.

Hva er funksjonen til tellere i en PLS?

En teller er en digital enhet som teller hendelser eller pulser i en applikasjon. PLS-telleren består av to hovedkomponenter: Et tellerregister, som lagrer telleverdien og en tellerinstruksjon, som foretar en økning i telleverdien som svar på spesifikke hendelser eller innganger. Telleren kan programmeres til å telle opp, telle ned eller telle opp til en spesifisert grense og deretter tilbakestille til null.

Hvordan installere Easy500 PLS?

  • Installer PLS-en i et styreskap, servicefordelingstavle eller en kapsling slik at strømforsyningen og klemmeforbindelsene ikke kan berøres ved et uhell under drift.
  • Monter PLS-en til overflaten ved hjelp av de medfølgende skruene eller annen monteringsutstyr.
  • Koble enheten til en strømkilde med riktige spennings- og strømverdier for den spesifikke modellen.
  • Koble inngangene og utgangene til PLS-en ved hjelp av koblingsskjemaet.
  • Installer programmeringsprogramvaren på en datamaskin, følg produsentens instruksjoner.
  • Bruk programmeringsprogramvaren til å lage og laste opp kontrolllogikken til PLS-en. Sørg for å teste programmet og feilsøke eventuelle problemer.
  • Test PLS-en for å sikre at alle innganger og utganger fungerer som forventet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?