Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Koblingshus 3 / 4-16 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDG 20LG02

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF koblingshus 3/4-16 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDG Modell: SH71-3C6-6EFKryssreferanse: 20LG02
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
15 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeKeramisk
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeUNF
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
Lengde2 23 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse3/4 "-16
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressTrådstørrelsePris
SNAP-TITE SH71-3C12-12F Koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDC 20LF97 SH71-3C12-12F3 / 4 "FNPS40 gpm3 3 / 64 "7500 psi3/4 "-1432 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF koblingshus 3/4-16 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål
15 417 NOK / enhet