Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Koblingshus 3 / 4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDC 20LF97

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Koblingshus 3/4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDC Modell: SH71-3C12-12FKryssreferanse: 20LF97

Få tak i det Mai 6, mandag
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
30 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeKeramisk
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet40 gpm
Lengde3 3 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press7500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse3/4 "-14
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressTrådstørrelsePris
SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Koblingshus 3 / 4-16 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDG 20LG02 SH71-3C6-6EF3 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "10,000 psi3/4 "-1614 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Koblingshus 3/4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål
30 039 NOK / enhet