Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVEAC12-12F Koblingshus 3/4-14 Body Messing | AF6VZN 20LF04

SNAP-TITE BVEAC12-12F Koblingskropp 3/4-14 Body Messing

På lager
Vare: AF6VZN Modell: BVEAC12-12FKryssreferanse: 20LF04
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
2 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet55 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVHC12-12F Koblingskropp 3/4-14 Body Messing | AF6WAA 20LF15 BVHC12-12FFNPT180 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N1 477 NOK
SNAP-TITE BVHC12-12FV Koblingshus 3/4-14 Body Messing | AF6WAB 20LF16 BVHC12-12FVFNPT3.8 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonViton1 556 NOK
SNAP-TITE BVHC12-12M Koblingskropp 3/4-14 Body Messing | AF6WAC 20LF17 BVHC12-12MMNPT3.8 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N1 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVEAC12-12F Koblingskropp 3/4-14 Body Messing
2 946 NOK / enhet