Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE 71-3C8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WQP 20LJ70

SNAP-TITE 71-3C8-8F koblingshus 1/2-14 1/2 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WQP Modell: 71-3C8-8FKryssref: 20LJ70
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
1 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT
Finishsink
Strømningshastighet20 gpm
Lengde2 49 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1/2 "-14
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE PEAC8-8F koblingshus 1 / 2-14 kroppsstål | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8Fpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod612NOK
SNAP-TITE PHC8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers karosseri stål | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod393NOK
SNAP-TITE PHC8-8FV koblingshus 1 / 2-14 kroppsstål | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVpoppet-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 grader til 375 grader FViton406NOK
SNAP-TITE VEAC8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 081 NOK
SNAP-TITE VEAC8-8FV Koblingshus 1 / 2-14 Kroppsstål | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVpoppet-FNPT14 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FViton1 000 NOK
SNAP-TITE VEAC8-8M koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8Mpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 274 NOK
SNAP-TITE VHC8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE 71-3C8-8F koblingshus 1/2-14 1/2 tommers kroppsstål
1 537 NOK / enhet