SNAP-TITE Kobling, stål, 1 / 2-14


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: sink , Låsemekanisme: Ball , segltype: Buna N , Trådstørrelse: 1/2 "-14
StilModellVentildesignKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris (eks. mva)
A
71-3C6-8F
Skyll ansiktet3 / 8 "NPSF12 GPM2 37 / 64 "10,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 236 NOK
A
71-3C8-8FV
Skyll ansiktet-NPFT20 gpm-10,000 psi-20 grader til 375 grader FViton1 667 NOK
A
71-3C8-8F
Skyll ansiktet1 / 2 "FNPT20 gpm2 49 / 64 "10,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 537 NOK
A
71-3C6-8FV
Skyll ansiktet-NPFT12 GPM-10,000 psi-20 grader til 375 grader FViton1 452 NOK
B
VHC8-8F
poppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod545NOK
B
VPHC8-8F
poppet1 / 2 "FNPT14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod962NOK
C
PEAC8-8F
poppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod612NOK
C
VEAC8-8F
poppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 081 NOK
C
VEAC8-8FV
poppet-FNPT14 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FViton1 000 NOK
B
VHC8-8FV
poppet-FNPT14 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FViton622NOK
B
VIHC8-8F
poppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod616NOK
D
VHC8-8M
poppet1 / 2 "MNPT14 gpm2 15 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod628NOK
E
PHC8-8F
poppet1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod393NOK
E
PHC8-8FV
poppet-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 grader til 375 grader FViton406NOK
F
VEAC8-8M
poppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod1 274 NOK
B
VPHC8-8FV
poppet-FNPT14 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FViton962NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?