SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, med 4 svingbare hjul, kapasitet 1500 lbs, rød | AH9KJD 40AL31

SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, med 4 svingbare hjul, kapasitet 1500 pund, rød

På lager
Vare: AH9KJD Modell: SL1500P4RKryssreferanse: 40AL31

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Montert / UmontertUmontert
Hjul Dia.4"
Hjulbredde1"
FARGERød
Dekkhøyde7"
Deck lengde32 "
DekkmaterialePlast
Dekkbredde20.5 "
Utvidet lengde33.5 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1500 lb.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde33.5 "
Samlet bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.484
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)19.56

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration: (4) Swivel

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.HjulbreddeHjulmaterialeFARGEDekkhøydeFinishHøydePris
SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, Kapasitet 1500 Lbs, Størrelse 32 x 20-1/2 tomme, Svart | AH9KHX 40AL25 SL1500P6B40.5 "6"1.5 "-Svart9"Pulverlakkert-5 209 NOK
SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Kapasitet 1500 Lbs, Størrelse 32 x 20-1/2 tomme, Rød | AH9KJA 40AL28 SL1500P6R40.5 "6"1.5 "-Rød9"Pulverlakkert-5 335 NOK
SNAP-LOC SL1200P4TB Push Cart Dolly, lastekapasitet 1200 kg, svart | CE8UBG SL1200P4TB---Massivt termoplastisk gummi--Forzinket pulverlakk38 "3 569 NOK
SNAP-LOC SL1200P4TR Push Cart Dolly, lastekapasitet 1200 kg, rød | CE8UBH SL1200P4TR---Massivt termoplastisk gummi--Forzinket pulverlakk38 "3 569 NOK
SNAP-LOC SL1500P4B Push Cart Dolly, Industrial, Lastekapasitet 1500 Lbs, svart | CE8UBM SL1500P4B---Massiv polyuretan--Forzinket pulverlakk38 "3 732 NOK
SNAP-LOC SL1600P6B Push Cart Dolly, ekstrem belastning, lastekapasitet 1600 kg, svart | CE8UBT SL1600P6B---Massivt syntetisk gummi--Forzinket pulverlakk40 "5 030 NOK
SNAP-LOC SL1600P6R Push Cart Dolly, ekstrem belastning, lastekapasitet 1600 kg, rød | CE8UBU SL1600P6R---Massivt syntetisk gummi--Forzinket pulverlakk40 "5 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, med 4 svingbare hjul, kapasitet 1500 pund, rød
3 770 NOK / enhet