SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Kapasitet 1500 Lbs, Størrelse 32 x 20-1/2 tomme, Rød | AH9KJA 40AL28

SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, kapasitet 1500 lbs, størrelse 32 x 20-1/2 tomme, rød

På lager
Vare: AH9KJA Modell: SL1500P6RKryssreferanse: 40AL28

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Montert / UmontertUmontert
Hjul Dia.6"
Hjulbredde1.5 "
FARGERød
Dekkhøyde9"
Deck lengde32 "
DekkmaterialePlast
Dekkbredde20.5 "
Utvidet lengde33.5 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1500 lb.
Antall hjul4
Total høyde40.5 "
Total lengde33.5 "
Samlet bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)53.85
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)18.8

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration: (2) Stiv, (2) Swivel

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.HjulbreddeHjulmaterialeFARGEDekkhøydeFinishHøydePris
SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, Kapasitet 1500 Lbs, Størrelse 32 x 20-1/2 tomme, Svart | AH9KHX 40AL25 SL1500P6B40.5 "6"1.5 "-Svart9"Pulverlakkert-5 191 NOK
SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, med 4 svingbare hjul, kapasitet 1500 lbs, rød | AH9KJD 40AL31 SL1500P4R39 "4"1"-Rød7"Pulverlakkert-4 020 NOK
SNAP-LOC SL1200P4TB Push Cart Dolly, lastekapasitet 1200 kg, svart | CE8UBG SL1200P4TB---Massivt termoplastisk gummi--Forzinket pulverlakk38 "3 569 NOK
SNAP-LOC SL1200P4TR Push Cart Dolly, lastekapasitet 1200 kg, rød | CE8UBH SL1200P4TR---Massivt termoplastisk gummi--Forzinket pulverlakk38 "3 569 NOK
SNAP-LOC SL1500P4B Push Cart Dolly, Industrial, Lastekapasitet 1500 Lbs, svart | CE8UBM SL1500P4B---Massiv polyuretan--Forzinket pulverlakk38 "3 732 NOK
SNAP-LOC SL1600P6B Push Cart Dolly, ekstrem belastning, lastekapasitet 1600 kg, svart | CE8UBT SL1600P6B---Massivt syntetisk gummi--Forzinket pulverlakk40 "5 030 NOK
SNAP-LOC SL1600P6R Push Cart Dolly, ekstrem belastning, lastekapasitet 1600 kg, rød | CE8UBU SL1600P6R---Massivt syntetisk gummi--Forzinket pulverlakk40 "5 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, kapasitet 1500 lbs, størrelse 32 x 20-1/2 tomme, rød
5 331 NOK / enhet