Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E-tilpasning, med ring, lastekapasitet 3000 pund, 10-pakning | AA7FWY 15X215

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting, With Ring, Load Capacity 3000 Lbs, 10 Pack

På lager
Vare: AA7FWY Modell: GR-ARI10-PUKryssreferanse: 15X215
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
929NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE-montering m / ring
Dybde1.25 "
FinishSink belagt
Lengde4.5 "
MaterialeStål
MonteringsstilE-spor
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Bredde1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense3000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC GR-ARI-PU E-tilpasning, med ring, lengde 3 tommer, lastekapasitet 3000 pund | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUSink belagt-3"1 / 2 "3000 lb.91NOK
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E-tilpasning, med ring, lengde 11.5 tommer, lastekapasitet 3000 pund | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUSink belagt-11.5 "1 / 2 "3000 lb.247NOK
SNAP-LOC SLAEARI E-beslag, med ring, multifunksjonsfeste | CE8UFC SLAEARISink belagt1.5 "3"3"1000 lbs.80NOK
SNAP-LOC SLAEARI2 E-montering, med ring, flerbruksbundet, bruddstyrke 3000 kg, 2 stk. | CE8UFD SLAEARI2Sink belagt1.5 "3"3"1000 lbs.68NOK
SNAP-LOC SLAEARI2-C E-montering, med ring, flerbruksbundet, 2 pakke | CE8UKH SLAEARI2-CSink belagt2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.167NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting, With Ring, Load Capacity 3000 Lbs, 10 Pack
929NOK / enhet