SNAP-LOC SLAEARI E Beslag, med ring, multifunksjonsfeste

På lager
Vare: CE8UFC Modell: SLAEARI

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE-montering m / ring
Bryt styrke3000 Lbs
FinishSink belagt
Høyde1.5 "
Lengde3"
MaterialeStål
Bredde3"
Arbeidsbelastningsgrense1000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC GR-ARI-PU E-tilpasning, med ring, lengde 3 tommer, lastekapasitet 3000 pund | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUSink belagt-3"1 / 2 "3000 lb.91NOK
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E-tilpasning, med ring, lastekapasitet 3000 pund, 10-pakning | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUSink belagt-4.5 "1 / 2 "3000 lb.929NOK
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E-tilpasning, med ring, lengde 11.5 tommer, lastekapasitet 3000 pund | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUSink belagt-11.5 "1 / 2 "3000 lb.247NOK
SNAP-LOC SLAEARI2 E-montering, med ring, flerbruksbundet, bruddstyrke 3000 kg, 2 stk. | CE8UFD SLAEARI2Sink belagt1.5 "3"3"1000 lbs.68NOK
SNAP-LOC SLAEARI2-C E-montering, med ring, flerbruksbundet, 2 pakke | CE8UKH SLAEARI2-CSink belagt2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.167NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLAEARI E Beslag, med ring, multifunksjonsfeste
80NOK / enhet