Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-LOC GR-ARI-PU E-tilpasning, med ring, lengde 3 tommer, lastekapasitet 3000 pund | AA7FWX 15X214

SNAP-LOC GR-ARI-PU E-tilpasning, med ring, lengde 3 tommer, lastekapasitet 3000 pund

På lager
Vare: AA7FWX Modell: GR-ARI-PUKryssreferanse: 15X214

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE-montering m / ring
Dybde1.25 "
FinishSink belagt
Lengde3"
MaterialeStål
MonteringsstilE-spor
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Bredde1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense3000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E-tilpasning, med ring, lastekapasitet 3000 pund, 10-pakning | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUSink belagt-4.5 "1 / 2 "3000 lb.929NOK
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E-tilpasning, med ring, lengde 11.5 tommer, lastekapasitet 3000 pund | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUSink belagt-11.5 "1 / 2 "3000 lb.247NOK
SNAP-LOC SLAEARI E-beslag, med ring, multifunksjonsfeste | CE8UFC SLAEARISink belagt1.5 "3"3"1000 lbs.80NOK
SNAP-LOC SLAEARI2 E-montering, med ring, flerbruksbundet, bruddstyrke 3000 kg, 2 stk. | CE8UFD SLAEARI2Sink belagt1.5 "3"3"1000 lbs.68NOK
SNAP-LOC SLAEARI2-C E-montering, med ring, flerbruksbundet, 2 pakke | CE8UKH SLAEARI2-CSink belagt2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.167NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-ARI-PU E-tilpasning, med ring, lengde 3 tommer, lastekapasitet 3000 pund
91NOK / enhet