Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3014X 024 Kryss 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FUC 1LUD6

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FUC Modell: S3014X 024Kryssref: 1LUD6
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
3 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body Material304 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3-35 / 64 "
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7307225000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014X 012 Kryss 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FTX 1LUC9 S3014X 0122-3 / 32 "1.25 "742NOK
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11 / 64 "3"4 065 NOK
SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUG 1LUE1 S3014X 0405-17 / 64 "4"5 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål
3 644 NOK / enhet