Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3014X 012 Kryss 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FTX 1LUC9

SMITH-COOPER S3014X 012 Cross 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FTX Modell: S3014X 012Kryssreferanse: 1LUC9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

742NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body Material304 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.2-3 / 32 "
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7307225000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014X 024 Kryss 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FUC 1LUD6 S3014X 0243-35 / 64 "2.5 "3 644 NOK
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11 / 64 "3"4 065 NOK
SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUG 1LUE1 S3014X 0405-17 / 64 "4"5 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 012 Cross 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål
742NOK / enhet