Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING FCR-3-E Sporrulleflens Eksentrisk 3 tommer | AA7DPW 15U628

SMITH BEARING FCR-3-E Track Roller Flanged Excentrric 3 inch

På lager
Vare: AA7DPW Modell: FCR-3-EKryssreferanse: 15U628
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
3 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Dynamisk lastekapasitet14,300 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.3"
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypeFlens, eksentrisk
Rullebredde2"
Statisk lastekapasitet16,000 lb.
Stud Dia.1.25 "
Stud Lengde2.5 "
Stud materialeAlloy Steel
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse13
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitetTrådstørrelseRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING FCR-1-1/2-E Sporrulle med flens Eksentrisk 1-1/2 tomme | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "Ball2520 lb.5 / 8-181.5 "1.187 "1370 lb.0.625 "1 752 NOK
SMITH BEARING FCR-1-3/4-E Sporrulleflens Eksentrisk 1-3/4 tommer | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "Ball2520 lb.3 / 4-161.75 "1.187 "1370 lb.0.75 "1 897 NOK
SMITH BEARING FCR-2-E Sporrulleflens Eksentrisk 2 tommer | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "Ball3490 lb.7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "2 160 NOK
SMITH BEARING FCR-2-1/4-E Sporrulleflens Eksentrisk 2-1/4 tommer | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "Ball3490 lb.7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb.0.875 "2 303 NOK
SMITH BEARING FCR-2-1/2-E Sporrulleflens Eksentrisk 2-1/2 tommer | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "Ball5120 lb.1-142.5 "1.687 "3120 lb.1"2 394 NOK
SMITH BEARING FCR-2-3/4-E Sporrulleflens Eksentrisk 2-3/4 tommer | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "Ball5120 lb.1-142.75 "1.687 "3120 lb.1"2 547 NOK
SMITH BEARING FCR-3-1/4-E Sporrulle med flens Eksentrisk 3-1/4 tommer | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Konisk rulle14,300 lb.133.25 "2"16,000 lb.1.25 "4 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING FCR-3-E Track Roller Flanged Excentrric 3 inch
3 276 NOK / enhet