Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING FCR-1-3/4-E Sporrulleflens Eksentrisk 1-3/4 tommer | AA7DPQ 15U623

SMITH BEARING FCR-1-3 / 4-E Track Roller Flanged Excentrric 1-3 / 4 inch

På lager
Vare: AA7DPQ Modell: FCR-1-3/4-EKryssreferanse: 15U623
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
1 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeBall
Dynamisk lastekapasitet2520 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.1.75 "
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypeFlens, eksentrisk
Rullebredde1.187 "
Statisk lastekapasitet1370 lb.
Stud Dia.0.75 "
Stud Lengde1.75 "
Stud materialeAlloy Steel
tråd Lengde0.875 "
Trådstørrelse3 / 4-16
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitetTrådstørrelseRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING FCR-1-1/2-E Sporrulle med flens Eksentrisk 1-1/2 tomme | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "Ball2520 lb.5 / 8-181.5 "1.187 "1370 lb.0.625 "1 752 NOK
SMITH BEARING FCR-2-E Sporrulleflens Eksentrisk 2 tommer | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "Ball3490 lb.7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "2 160 NOK
SMITH BEARING FCR-2-1/4-E Sporrulleflens Eksentrisk 2-1/4 tommer | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "Ball3490 lb.7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb.0.875 "2 303 NOK
SMITH BEARING FCR-2-1/2-E Sporrulleflens Eksentrisk 2-1/2 tommer | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "Ball5120 lb.1-142.5 "1.687 "3120 lb.1"2 394 NOK
SMITH BEARING FCR-2-3/4-E Sporrulleflens Eksentrisk 2-3/4 tommer | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "Ball5120 lb.1-142.75 "1.687 "3120 lb.1"2 547 NOK
SMITH BEARING FCR-3-E Sporrulleflens Eksentrisk 3 tommer | AA7DPW 15U628 FCR-3-E1.75 "Konisk rulle14,300 lb.133"2"16,000 lb.1.25 "3 276 NOK
SMITH BEARING FCR-3-1/4-E Sporrulle med flens Eksentrisk 3-1/4 tommer | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Konisk rulle14,300 lb.133.25 "2"16,000 lb.1.25 "4 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING FCR-1-3 / 4-E Track Roller Flanged Excentrric 1-3 / 4 inch
1 897 NOK / enhet