Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 tommer Npt | AD6MDJ 45W762

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 Tommer Npt

På lager
Vare: AD6MDJ Modell: VBA20A-N03GN-ZKryssreferanse: 45W762
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
11 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerregulator
MaterialeKarbonstål
Maks. Strømningshastighet35.3 scfm
Maks. Driftstrykk145 psi
Driftstemp. Område35 grader til 122 grader F
DriftstypeHåndtak Betjent
Portstørrelse3 / 8 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.798
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481100040
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Min. Driftstrykk (29 psi)
    • Trykkforsterkerforhold (2 ganger)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkPortstørrelsePris
SMC VENTILER VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tomme Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "6 606 NOK
SMC VENTILER VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tomme Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "14 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 Tommer Npt
11 590 NOK / enhet