Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tomme Npt | AD6MDH 45W761

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 Tommer Npt

På lager
Vare: AD6MDH Modell: VBA10A-N02GN-ZKryssreferanse: 45W761
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
6 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerregulator
MaterialeKarbonstål
Maks. Strømningshastighet8.1 scfm
Maks. Driftstrykk290 psi
Driftstemp. Område35 grader til 122 grader F
DriftstypeHåndtak Betjent
Portstørrelse1 / 4 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481100040
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Min. Driftstrykk (29 psi)
    • Trykkforsterkerforhold (2 ganger)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkPortstørrelsePris
SMC VENTILER VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 tommer Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "11 590 NOK
SMC VENTILER VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tomme Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "14 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 Tommer Npt
6 606 NOK / enhet