SMC VENTILER VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tomme Npt | AD6MDK 45W763

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 Tommer Npt

På lager
Vare: AD6MDK Modell: VBA40A-N04GN-ZKryssreferanse: 45W763

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerregulator
MaterialeKarbonstål
Maks. Strømningshastighet67.1 scfm
Maks. Driftstrykk145 psi
Driftstemp. Område35 grader til 122 grader F
DriftstypeHåndtak Betjent
Portstørrelse1 / 2 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.414
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481100040
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Min. Driftstrykk (29 psi)
    • Trykkforsterkerforhold (2 ganger)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkPortstørrelsePris
SMC VENTILER VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tomme Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "6 606 NOK
SMC VENTILER VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 tommer Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "11 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 Tommer Npt
14 125 NOK / enhet