Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS4211F-N04-13SA Hastighetsreguleringsventil 1/2 tomme Npt x Tube | AG6ULX 48J193

SMC VALVES AS4211F-N04-13SA hastighetsreguleringsventil 1/2 tomme Npt x rør

På lager
Vare: AG6ULX Modell: AS4211F-N04-13SAKryssref: 48J193
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingNPT x rør
FlowIn
Rørstørrelse1 / 2 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellFlowPris
SMC VENTILER AS4201F-N04-13SA Hastighetsreguleringsventil 1/2 tomme Npt x Tube | AG6UNA 48J221 AS4201F-N04-13SAOut221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS4211F-N04-13SA hastighetsreguleringsventil 1/2 tomme Npt x rør
221NOK / enhet