Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC-VENTILER AS2211F-N02-03SA Hastighetsreguleringsventil 5/32 i rør 1/4 inn | AG6ULN 48J185

SMC VALVES AS2211F-N02-03SA Hastighetsreguleringsventil 5/32 In Tube 1/4 In

På lager
Vare: AG6ULN Modell: AS2211F-N02-03SAKryssref: 48J185
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingNPT x rør
FlowIn
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VALVES AS2211F-N01-03SA Hastighetsreguleringsventil 5/32 In Tube 1/8 In | AG6ULK 48J182 AS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "122NOK
SMC-VENTILER AS2201F-N01-03SA Hastighetsreguleringsventil 5/32 i rør 1/8 inn | AG6UMN 48J210 AS2201F-N01-03SA1 / 8 "Out1 / 8 "122NOK
SMC-VENTILER AS2201F-N02-03SA Hastighetsreguleringsventil 5/32 i rør 1/4 inn | AG6UMR 48J213 AS2201F-N02-03SA1 / 4 "Out1 / 4 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N02-03SA Hastighetsreguleringsventil 5/32 In Tube 1/4 In
141NOK / enhet