Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS2201F-N01-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 1/8 In | AG6UMQ 48J212

SMC VALVES AS2201F-N01-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 1/8 In

På lager
Vare: AG6UMQ Modell: AS2201F-N01-09SAKryssref: 48J212
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingNPT x rør
FlowOut
Rørstørrelse1 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS2211F-N01-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 1/8 In | AG6ULM 48J184 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "152NOK
SMC VENTILER AS2211F-N02-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 1/4 In | AG6ULQ 48J187 AS2211F-N02-09SA1 / 4 "In1 / 4 "158NOK
SMC VENTILER AS3211F-N03-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 3/8 In | AG6ULU 48J190 AS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "199NOK
SMC VENTILER AS2201F-N02-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 1/4 In | AG6UMU 48J215 AS2201F-N02-09SA1 / 4 "Out1 / 4 "158NOK
SMC VENTILER AS3201F-N03-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 3/8 In | AG6UMW 48J217 AS3201F-N03-09SA3 / 8 "Out3 / 8 "199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-09SA Hastighetsreguleringsventil 5/16 In Tube 1/8 In
148NOK / enhet